AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310203 TUBO LED FLASH MT.6 BIANCO CON 216 LED - 15310203

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310203 TUBO LED FLASH MT.6 BIANCO CON 216 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 13.8 W

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004927102030

Codice prodotto

GCP15310203

Cod. produttore

15310203

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

13.8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

216

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Diametro:

13 mm

Tubo 216 Led bianco con flash ?13 mm, 6 metri, distanza tra lampadine 2,77 cm. In dotazione: cavo alimentazione 1,5 metri, spina schuko IP44, tappo di chiusura gia interconnesso con il tubo, 10 ganci appenditubo