AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310469 TUBO LED 44MT BIANCO CALDO CON FLASH - 15310469

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310469 TUBO LED 44MT BIANCO CALDO CON FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927104690

Codice prodotto

GCP15310469

Cod. produttore

15310469

Produttore

GCP

LED tubo bianco caldo, flash nianco freddo, Ass. 102W, Bobina 44m - 220V. Lamp.: 3V 0,016A 0,048W ?13 mm 1584 Luci fisse. Imb.: 1 pezzo per cartone. Grado di protezione IP44. CERTIFICAZIONE EUROPEA. Il processo di produzione dei LED manifesta leggere variazioni di tonalita specialmente fra lotti di produzione diversi. Prima di installare gli articoli nella posizione desiderata, alimentarli per verificare che il colore sia uniforme. LED minor consumo maggiore durata alta luminosita. Risparmio energetico.