AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410734 TUBO 144 LED MT.6 VIOLA C/GIOCHI LUCE - 15410734

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410734 TUBO 144 LED MT.6 VIOLA C/GIOCHI LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 14.46 W

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8004927107349

Codice prodotto

GCP15410734

Cod. produttore

15410734

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

14.46 W

Colore:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

144

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Diametro:

13 mm

Tubo 144 Led viola con giochi di luce ?13 mm, 6 metri, distanza tra lampadine 4,17 cm. In dotazione: cavo alimentazione 1,5 metri, spina schuko IP44, tappo di chiusura gia interconnesso con il tubo, 10 ganci appenditubo