AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710950 TAPELIGHT BIANCA LUCE FISSA, MT.6, - 16710950

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710950 TAPELIGHT BIANCA LUCE FISSA, MT.6,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 28.8 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927109503

Codice prodotto

GCP16710950

Cod. produttore

16710950

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

28.8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

360

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

TAPELIGHT BIANCA 360 LED Cavo Alim. 1,5 Mt. - Striscia Luci: 6 Mt. - Luce Fissa Led 3V 0,02A 0,06W - Alim. 230V 28,8W Imb.: