AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16711222 BOBINA TAPELIGHT 50 MT BLU, 3000 LED, - 16711222

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16711222 BOBINA TAPELIGHT 50 MT BLU, 3000 LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 50 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 192 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927112220

Codice prodotto

GCP16711222

Cod. produttore

16711222

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

50 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

192 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

3000

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

50 mt. con 5 set accessori Luce Fissa Imb.: 1 Pcs