AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17510510 FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED, CM 150 X - 17510510

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17510510 FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED, CM 150 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Immagine decorativa

  • Lunghezza complessiva - 11 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 36.3 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927105109

Codice prodotto

GCP17510510

Cod. produttore

17510510

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Immagine decorativa

Lunghezza complessiva:

11 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

36.3 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

396

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

150 mm

Altezza / Profondità:

87 mm

Figura 5 stelle bianche a led.Ass. 240V - 36,30W. 396 led lung. tubo 11 mt. cm. 150x87.