AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17512287 COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23 - 17512287

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17512287 COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927122878

Codice prodotto

GCP17512287

Cod. produttore

17512287

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

57 mm

Altezza / Profondità:

23 mm

COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23