AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17516915 SFERA CON 120 LED B. D.30CM, 24V - 17516915

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17516915 SFERA CON 120 LED B. D.30CM, 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Sfera luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 3.6 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927169156

Codice prodotto

GCP17516915

Cod. produttore

17516915

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Sfera luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

3.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

120

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Diametro:

300 mm

Sfera luminosa con 120 LED BIANCO FREDDO, diam. 30 Cm. richiudibile.