GIOCOPLAST NATALE SP - GCP31560872 AFO 80 CM. ALBERO A FIBRE OTTICHE CON - 31560872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 0.8 m
Colore - Multicolore
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Alberi a fibre ottiche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927608723
Codice prodotto
GCP31560872
Cod. produttore
31560872
Produttore
GCP
Lunghezza complessiva:
0.8 m
Colore:
Multicolore
H. cm. 80. ALBERO A FIBRE OTTICHE con trasf. incluso 12V - 1,2W


