GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32060089 KOSMOS MT.2,74 X CM.30 220 RAMI - 32060089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 2.74 m
Larghezza - 30 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8004927600895
Codice prodotto
GCP32060089
Cod. produttore
32060089
Produttore
GCP
Lunghezza complessiva:
2.74 m
Larghezza:
30 mm
KOSMOS 220: rami di pino, lunghezza 2,74 m, larghezza 30 cm. imb.:


