GIOCOPLAST NATALE SP - GCP97012355 ALB. DEC. CON ROSE BIANCHE 24LED H 50CM - 97012355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 240...240 V
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
4 PZ
EAN
8004927123554
Codice prodotto
GCP97012355
Cod. produttore
97012355
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
240...240 V
Adatto per uso all'esterno:
no
ALBERINO DECORATIVO CON ROSE BIANCHE 24 LED BIANCO CALDO H 50 cm. Trasformatore 240/3,6 V 3,6W. imb.: 4 Pcs


