GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1091 K3 WRITER LAMA 1 - 1091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Indiretta
Lunghezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789048027
Codice prodotto
GOC1091
Cod. produttore
1091
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Indiretta
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
108 mm
Altezza / Profondità:
8 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


