GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1128BI K3 POWER E27 4X50° ALLUMINIO BIANCO - 1128BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789048591
Codice prodotto
GOC1128BI
Cod. produttore
1128BI
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
160 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
160 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
182 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no