AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1302BI WASH 22 E27 18W BIFACC.BIANCO - 1302BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789072961

Codice prodotto

GOC1302BI

Cod. produttore

1302BI

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

222 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

116 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Wash 22 - Vetro opale. Bifacciale. Struttura in alluminio pressofuso in lega marina. Vetro opale fresato a livello del bordo. Ingresso cavi dal retro. IK08 (6joules). IP65. Classe I. CONFORMITÀ EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989. Colore bianco.