AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14014K PASSUM D125 U.FLAT ALL.8W LED 4000K - 14014K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 355 lm

  • Diametro di incasso - 107 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789074200

Codice prodotto

GOC14014K

Cod. produttore

14014K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

355 lm

Diametro di incasso:

107 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

58 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

125 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Passum Up Ø125 Ultraflat - Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80. Driver incorporato. Ottica fissa /Apertura del fascio 90° / Vetro opale. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. LED 8W 355lm 4000K.