GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14153K PASSUM D70 ALLUM.1W LED 24VDC 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789076150
Codice prodotto
GOC14153K
Cod. produttore
14153K
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
105 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
93.75 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
61 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89



