GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1431 PASSUM CASSAFORMA 180 - 1431
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Materiale - Plastica
Altezza/profondità di installazione - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789073869
Codice prodotto
GOC1431
Cod. produttore
1431
Produttore
GOC
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Materiale:
Plastica
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Passum Up Ø 180 - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Incasso a terra o parete. Dimensione: D2: Ø300 mm. D1: Ø166 mm. H: 135 mm.


