GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14323K PASSUM D180 ALL. 9,5W LED 38° 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789076044
Codice prodotto
GOC14323K
Cod. produttore
14323K
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
156.5 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
128.5 mm
Carico massimo:
3500 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



