AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIA5202F Matix - Presa SAT coassiale tipo-F 1M av - A5202F

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543575222

Codice prodotto

BTIA5202F

Cod. produttore

A5202F

Produttore

BTI

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

10 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Beige

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

23.1 mm

Altezza del dispositivo:

42.9 mm

Profondità del dispositivo:

31.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31.7 mm

Tipo di presa:

Sat

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...2150 MHz

connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - colore avorio