AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1441 PASSUM CASSAFORMA 245 - 1441

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 286.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789074170

Codice prodotto

GOC1441

Cod. produttore

1441

Produttore

GOC

Applicazione:

Altri

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

286.8 mm

Passum Up Ø 245 - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Incasso a terra. Dimensione: D2: Ø360 mm. D1: Ø230 mm. H: 286,8 mm.