AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14423K90 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 90° 3000K

copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14423K90 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 90° 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789078888

Codice prodotto

GOC14423K90

Cod. produttore

14423K90

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

218 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

3500 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

265.5 mm

Serie da incasso a terra/parete.Struttura: corpo lampada in alluminio primario a basso contenuto di rame, verniciato con polveri poliestere anticorrosione dopo fosfocromatazione, oppure in acciaio INOX AISI 316L. Disponibile in 4 diametri: ø 245 mm. Carico massimo da 2.000 a 3.500 Kg. Su richiesta anche opale e antiscivolo. Corpo lampada fornito con vetro e 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F con giunto di connessione IP68 solo con flangia intercambiabile. Controcasse a ridotto spessore in tecnopolimero stabilizzato. La versione ø 125 ultraflat con vetro opale si interfaccia con cassaforma h=115 mm totale. Le flange di chiusura sono fornite a parte: tonde in alluminio primario a doppia verniciatura; tonde e quadre in INOX AISI 316L con viti inox a brugola.29W. 3000K. Ottica fissa 90°