GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1496 PASSUM UP D125 CORPO INOX 5W GU 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8010789079847
Codice prodotto
GOC1496
Cod. produttore
1496
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
107 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
112 mm



