GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1513IN PASSUM FLANGIA 70 QUADRO INOX - 1513IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 70.5 mm
Larghezza - 70.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789075689
Codice prodotto
GOC1513IN
Cod. produttore
1513IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
70.5 mm
Larghezza:
70.5 mm
Altezza:
3 mm
Passum Up Ø 70 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Flangia di rivestimento in inox AISI 316 L. Finitura: satinato fine. Adatta ad accoppiarsi con corpi lampada Passum diametro 70 mm - cod. 1412-1413. Normalmente fornita separata dal corpo lampada.Colore: Inox 316.