GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1523IN PASSUM FLANGIA 125 QUADRO INOX - 1523IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 125 mm
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789075702
Codice prodotto
GOC1523IN
Cod. produttore
1523IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
125 mm
Larghezza:
125 mm
Altezza:
3 mm
Passum Up Ø 125 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Finitura: satinato fine. Dimensione: A: 125 mm. B: 125 mm. S: 3 mm.



