GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1532IN PASSUM FLANGIA 180 INOX - 1532IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Altezza - 3 mm
Diametro - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789075719
Codice prodotto
GOC1532IN
Cod. produttore
1532IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Altezza:
3 mm
Diametro:
180 mm
Passum Up Ø 180 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Flangia di rivestimento in inox AISI 316 L. Finitura: satinato fine. Colore: inox 316.



