GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1533IN PASSUM FLANGIA 180 QUADRO INOX - 1533IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789075726
Codice prodotto
GOC1533IN
Cod. produttore
1533IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Altezza:
3 mm
Passum Up Ø 180. Flange intercambiabili. Inox AISI



