GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1542IN PASSUM FLANGIA 245 INOX - 1542IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Altezza - 3 mm
Diametro - 245 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789075733
Codice prodotto
GOC1542IN
Cod. produttore
1542IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Altezza:
3 mm
Diametro:
245 mm
Passum Up Ø 245 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Finitura: satinato fine. Dimensione: D1: Ø245 mm. S: 3 mm.



