GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1942 GIUNTO ENTRA/ESCI - 1942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a Y
Numero di conduttori - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8010789078512
Codice prodotto
GOC1942
Cod. produttore
1942
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a Y
Numero di conduttori:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2.5 mm²
CLOCK - Giunti stagni - Giunto di connessione entra-esci per cavi 3x2,5 mm2.


