GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2291NE JACK CORPO TONDO PC E27 75W NERO - 2291NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8010789057302
Codice prodotto
GOC2291NE
Cod. produttore
2291NE
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
274 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
108.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



