GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI PALPEBRA GRANDE ANTIV. 75W BIANCA - 2895BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010789001336
Codice prodotto
GOC2895BI
Cod. produttore
2895BI
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentazione:
Reattore elettronico
Larghezza:
270 mm


