AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4560BI MARINA OV PICCOLA 60W C.A. BIANCA - 4560BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789456020

Codice prodotto

GOC4560BI

Cod. produttore

4560BI

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Anello e base in policarbonato. Finitura anti UV. Coppa in vetro prismato e verniciato. Viti inox testa a croce in tinta. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante bocchettone fornito o giunto chiudi guaina o giunto tubo-scatola.