AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4792BI MARINA ANTIV.TO GR. 75W C.A.BIANCA - 4792BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789009738

Codice prodotto

GOC4792BI

Cod. produttore

4792BI

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

240 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Anello e base in policarbonato. Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV. Viti inox testa a croce in tinta. Su richiesta si forniscono viti inox PIN-ESAGO con antisvito e relativa chiavetta. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato. Finitura a spruzzo stabilizzata UV. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante bocchettone fornito o giunto chiudi guaina o giunto tubo-scatola. Lampadina: 75W - Attacco E27/ E 27 Dulux/EL 20 W.