GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5481 QUANTUM CONTROCASSA - 5481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Altezza/profondità di installazione - 53 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789045545
Codice prodotto
GOC5481
Cod. produttore
5481
Produttore
GOC
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Altezza/profondità di installazione:
53 mm
Controcassa da incasso a muro in tecnopolimero completa di coperchio antisfondamento da calcestruzzo. Materiale: polipropilene a iniezione, passacavo a pressione OL20056, Viti inox 3.5 x 16. Incassabile sia in gettate di calcestruzzo che in muri di mattoni. Adatta a ricevere tubi corrugati diam.25mm max



