AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5482 QUANTUM CONTROCASSA - 5482

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789045552

Codice prodotto

GOC5482

Cod. produttore

5482

Produttore

GOC

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Controcassa da incasso a muro in tecnopolimero completa di coperchio antisfondamento da calcestruzzo. Materiale: polipropilene a iniezione, passacavo a pressione OL20056, Viti inox 3.5 x 16. Incassabile sia in gettate di calcestruzzo che in muri di mattoni. Adatta a ricevere tubi corrugati diam.25mm max