AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN4K I-MAGO LED 7,5W 4000K INOX - 5500IN4K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 7.5 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789046993

Codice prodotto

GOC5500IN4K

Cod. produttore

5500IN4K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

7.5 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

415 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

4

Alimentatore incluso:

Diametro:

60 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

I-Mago Inox AISI 316L - Apparecchio da giardino di forma cilindrica per installazione su palo. Struttura: coppa in policarbonato trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio verniciato o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Circuito di 4 Led 7,5W totali di nuova generazione inserito in testa e rivolto verso il basso. Vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Pali in inox AISI 316L con piede in inox AISI 316L. Finitura. Per inox: spazzolato e lucidato. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Led 7,5W 750lm 4000K CRI 85 500mA. Colore Inox AISI 316L.