AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX - 5504IN

copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 440 mm

  • Resistenza agli urti - IK00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789038936

Codice prodotto

GOC5504IN

Cod. produttore

5504IN

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

440 mm

Resistenza agli urti:

IK00

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

G23

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

60 mm

Classe di protezione:

II

I-LUX 11W, diffusore trasparente + anti riflettore abbagliante, in acciaio inox