GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5531AR I-DEA PARALUCE POLICARBON. ARANCIO - 5531AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Arancione
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789041974
Codice prodotto
GOC5531AR
Cod. produttore
5531AR
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Arancione
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
400 mm
Altezza / Profondità:
184 mm


