GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5534VE.SM I-DEA PARALUCE IN VETRO VERDE SMER. - 5534VE.SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Verde
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789042001
Codice prodotto
GOC5534VE.SM
Cod. produttore
5534VE.SM
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Verde
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
400 mm
Altezza / Profondità:
184 mm


