GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5606NE SMALL SENZA GRIGLIA 60W NERA - 5606NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789560611
Codice prodotto
GOC5606NE
Cod. produttore
5606NE
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK00
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
116 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
208 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
116 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no