AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5863NE4K VOLTO LED 4X6,5W 4000K 38° NERO - 5863NE4K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 26 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2640 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789047563

Codice prodotto

GOC5863NE4K

Cod. produttore

5863NE4K

Produttore

GOC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

26 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2640 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

406.15 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

400 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

120.4 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

120.4 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio per esterno di forma triangolare.Struttura: diffusore in vetro temprato trasparente e serigrafato. Corpoe cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame.Posizionabile con orientamento verso l'alto o verso il basso.Il braccio cod. 5080, l'apparecchio diventa completamente orientabile.Con il supporto basculante cod. 5066, è possibile regolare l’effetto wallwasher. L'apparecchio può essere installato a terra grazie all’accessorio cod. 5080.Ingresso cavi dal retro o laterale. 4X6,5W. 2640lm. 4000K. Nero