AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/02 STARTER KIT - 117MBW ITA - 001SK/02

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/02 STARTER KIT - 117MBW ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Altri

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166133156

Codice prodotto

GRA001SK/02

Cod. produttore

001SK/02

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Altri

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

280 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA001SK/02 - STARTER KIT - 117MBW ITA