GRAFOPLAST SRL - GRA003A TRASP MICRO KIT CON ACCESSORI - 003A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166133606
Codice prodotto
GRA003A
Cod. produttore
003A
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
170 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
75 mm
Micro Kit con 1 linguetta, 1 cartelliera, 1 valigetta


