GRAFOPLAST SRL - GRA050A TRASP CASE CON ACCESSORI - 050A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166134252
Codice prodotto
GRA050A
Cod. produttore
050A
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
234 mm
Larghezza:
180 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Trasp Case contenente 2 linguette di metallo con manico, 1 uncino, 2 cartelliere , 1 valigetta


