GRAFOPLAST SRL - GRA102/15 TUB.ART.102 15MM CF.1000PZ - 102/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166136904
Codice prodotto
GRA102/15
Cod. produttore
102/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 2A4 1000 PZ, Sistema di marcatura cavo



