AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA102/40 TUB.ART.102 40MM CF. 500PZ - 102/40

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA102/40 TUB.ART.102 40MM CF. 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166137352

Codice prodotto

GRA102/40

Cod. produttore

102/40

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

40 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA102/40 - TUBETTO LUNGHEZZA 40 MM D 2A4 500 PZ