GRAFOPLAST SRL - GRA116/23 TUB.ART.116 23MM CF. 50PZ - 116/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 25...30 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166146057
Codice prodotto
GRA116/23
Cod. produttore
116/23
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
25...30 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 25A30 50 PZ



