GRAFOPLAST SRL - GRA116/MT TUB.ART.116/MT CF.20BARS(DA 0,50MT) - 116/MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 25...30 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166146408
Codice prodotto
GRA116/MT
Cod. produttore
116/MT
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
25...30 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 25A30 20 PZ



