AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA117G13BY STECCHE GRANDI / GIALLO CF.50PZ - 117G13BY

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA117G13BY STECCHE GRANDI / GIALLO CF.50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166153307

Codice prodotto

GRA117G13BY

Cod. produttore

117G13BY

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Larghezza:

3 mm

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.