AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA117M999R STECCHE MEDIE ROSSO 50 PZ - 117M999R

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA117M999R STECCHE MEDIE ROSSO 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 2.3 mm

  • Dentatura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166170250

Codice prodotto

GRA117M999R

Cod. produttore

117M999R

Produttore

GRA

Colore:

Rosso

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Larghezza:

2.3 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore verde. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.