GRAFOPLAST SRL - GRA117M999Y STECCHE MEDIE GIALLO 50 PZ - 117M999Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Larghezza - 2.3 mm
Dentatura - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8013166170373
Codice prodotto
GRA117M999Y
Cod. produttore
117M999Y
Produttore
GRA
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2.3 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore verde. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.